品番 : EA913YD-58
品名 : 580x790x1010mmチェアー(ポータブル/3段調整/ブラック
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UC-1699 |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズ(W×D×H)mm | 580×790×1010 | リクライニング時サイズ(W×D×H) | 1段階目:580×900×950mm 2段階目:580×1040×840mm(最大傾斜) |
| 収納時サイズ(W×D×H)mm | 940×250×190 | 座面の高さ | 370mm |
| 耐荷重 | 約80kg | 材質 | シート:ポリエステル フレーム:スチール+アルミニウム合金 |
| 重量(kg) | 6 | ||
| 3段階リクライニング機能付 | |||
| 背面ポケット付 | |||
| 収納バッグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/14 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 2445ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
