品番 : EA913YD-64
品名 : 820x530x790mm チェアー(ポータブル/ブラック)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UC-1887 |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) | 820×530×790 (150×150×840) |
重量(kg) | 2.4 |
| 材質 | フレーム:鋼(表面加工=エポキシ樹脂塗装) シート:ポリエステル(PVCコーティング) |
座面の高さ | 360mm |
| 耐荷重 | 座面:80kg 棚部:2kg |
||
| 通気性・耐水性に優れたメッシュ素材を使用しています。 | |||
| 背中ポケットに保冷剤を入れ、体を直接クールダウン。 | |||
| バッグが置ける棚モック付きです。 | |||
| 背もたれパイプを斜めにして窮屈さを軽減します。 | |||
| ハンディファンも入れられる便利なダブルドリンクホルダー付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 05:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2445ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
