詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YD-65

品名 : 620x480x800mm チェアー(ポータブル/ブラック)

棚モック付きなので荷物を置ける幅広チェア

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UC-1880
材質 フレーム:アルミニウム
シート:ポリエステル
サイズ(W×D×H)mm 使用時:620×480×800
収納時:480×175×800
座面の高さ 460mm 耐荷重 座面:約80kg
脚部:約2kg
重量 2.2kg
バッグが置ける棚モック付きの幅広ポータブルチェア
ゆったり座れる幅広設計
軽量で組立簡単
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2445ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top