品番 : EA913YD-70
品名 : 1230x450x400mm ベンチ(ポータブル/ブラック)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UC-1679 |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズ(W×D×H)mm | 1230×450×400 | 収納時サイズ(W×D×H)mm | 260×135×540 |
| 座面の高さ | 370mm | 耐荷重 | 210kg(座面1面あたり:70kg) |
| 材質 | 構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装) 張り材:ポリエステル |
重量 | 3.5kg |
| 広げるだけで簡単に組み立てができる3人掛けポータブルベンチ | |||
| 座りやすい奥行きのある座面サイズ | |||
| どの向きからでも座れ、2人で使えば荷物も置けるサイズ感 | |||
| コンパクトに収納できて持ち運びも便利なバッグ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2445ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
