品番 : EA913YD-71
品名 : 255x185x 50mm サイドトレー(チェアー用/カーキ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UC-1841 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 255×185×50mm | トレーサイズ | 255×125mm |
| 取付可能サイズ | (約)外径15~35mm | 重量(g) | 150 |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度) 角度調節ネジ・固定プレート:ABS樹脂 固定ネジ:ポリカーボネート パッキン:天然ゴム |
耐荷重 | 1kg |
| チェアに取付けできるサイドトレー。 | |||
| 取り皿やドリンク、小物を置くのに便利。 | |||
| ダブルネジ式でしっかり固定 | |||
| 本体を水平に保つ角度調整機能付。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
955 円(税抜)/ 1,051 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 12:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
