品番 : EA913YG-16A
品名 : 1920x720x 420mm ベッド(ポータブル)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UB-2001 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 使用時:1920×720×420mm 収納時:180×120×980mm |
重量(kg) | 5.0 |
| 耐荷重(kg) | 約80 | 材質 | シート:ポリエステル フレーム:アルミニウム(表面加工=アルマイト) ジョイント金具:鉄(亜鉛めっき) 収納バッグ:ポリエステル |
| 収納バッグ付 | |||
| D型フレームでベッド生地の張りと強度をアップ | |||
| 心地良い弾力性のある快適な寝心地が体感できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2442ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
