品番 : EA913YH-1
品名 : 1905x 670x310mm ベッド(折畳式)
この商品はお客様組み立て品です。
限られたスペースや簡易ベッドとしての利用に便利なコンパクトタイプです
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | OTB-MN |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 675(W)×1900(D)×310(H)mm |
| 収納時サイズ | 675(W)×350(D)×980(H)mm | マットレスサイズ | 600(W)×1800(D)×70(H)mm |
| 材質 | 側地:ポリエステル パイプ:スチール マット:ウレタン、不織布 |
重量 | 18.1kg |
| 耐荷重 | 90kg | ||
| 指挟み等の事故を考慮した安心設計 | |||
| 14段階のリクライニング式 | |||
| キャスター付 | |||
| 限られたスペースや簡易ベッドとしての利用に便利なコンパクトタイプの折りたたみベッドです。 | |||
| 通気性の良いメッシュ生地を使用しています。 | |||
| ベッドの底部にはホルムアルデヒドの放出量を抑えた合板を使用しているので、安心してお使いいただけます。 | |||
| 組立て箇所が少なく、ネジ止めのみの組み立て簡単な構造です。 | |||
| 使用しない時は、省スペースに収納できます。 | |||
| 急な来客時や入院などの緊急時の付き添い用ベッドに最適です。 | |||
| 両端にバネが4本付いているので、軽く持上げることができます。ベッド下も有効活用できます。 | |||
| ヘッド側が14段階リクライニングするので、起き上がったり、本を読んだりするときに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,200 円(税抜)/ 28,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/06 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2005ページ | ||||
