詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YH-1A

品名 : 2000x 945x350mm ベッド(折畳式)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 OTB-BRR
※注意※ 【お客様組立品】 使用時サイズ 945(W)×2000(D)×350(H)mm
収納時サイズ 945(W)×354(D)×1045(H)mm マットレスサイズ 880(W)×1900(D)×80(H)mm
マット面までの高さ 350mm 重量 17kg
材質 パイプ:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
マット:ポリエステル、ウレタンフォーム
耐荷重 90kg
リクライニング段数 14段階
ベーシックタイプのリクライニング折りたたみベッド(マットの厚さ約8cm)
軽々折りたたみができ、扱いやすい軽量タイプ
14段階のリクライニング式
指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮
ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止
折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付き
移動が楽にできるキャスター付き(足元2か所がロック付き)
追加説明
カタログ価格

27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 23:51現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
  • 移動が楽にできるキャスター付き
  • 14段階のリクライニング式
  • 指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top