詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YH-39A

品名 : 布団10点セット(ポリエステル100%/ブラウン)

開けてすぐに使えるセット内容のマットレス付き布団10点セットです

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 KFS-R-M10S
セット内容 掛布団(150×210cm)
敷布団(95×198cm)
枕(35×50cm)
掛布団カバー(150×210cm)
ボックスシーツ(95×198×マチ幅25cm)
枕カバー(35×50cm/2枚)
枕パッド(35×50cm)
収納バッグ(100×70×マチ幅35cm)
三つ折りマットレス(95×198×厚さ4cm)
材質 【掛け布団・敷き布団・枕・枕パッド】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%
【マットレス】側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ウレタンフォーム
【カバー類、収納バッグ】ポリエステル100%
重量 掛布団:1.7kg
敷布団:2.15kg
枕:380g
マットレス:2.2kg
目付け(約) 80g/m2
(掛け布団・敷き布団・枕・カバー類・マットレス・収納バック)
掛け布団カバー カバー取り付けひも:4か所 三つ折りマットレス マットレスの硬さ:やわらかめ(48.5N)
復元率:95%
ブラウン
使用しない時はコンパクトに折りたためます。
敷き布団とマットレスを併せて使用することで、底付き感なくお使いいただけます。
枕・掛けカバーは、選べるバイカラーです。
圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。(※復元後は、元の状態に戻すことができません)。
セット全部が入る収納バッグ付き。持ちがあるので持ち運びも楽です。
夏は涼しく冬はあたたかく快適な掛け布団。
掛布団・枕にはそれぞれカバーを掛けた状態です。
マットレスは柔らかめで包み込まれるような寝心地。
ボリュームのあるふっくら枕が頭をしっかり支えます。
追加説明
カタログ価格

17,100 (税抜)/ 18,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/25 01:58現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2005ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top