詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YH-39B

品名 : 布団10点セット(ポリエステル100%/ブラウン)

低反発ウレタンフォーム入り敷き布団とマットレスがセットになったすぐに使える充実の10点セット

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 KFS-M10ST
セット内容 (10点セット)
掛布団(150×210cm)
敷布団(95×198cm)
枕(43×63cm)
掛布団カバー(150×210cm)
ボックスシーツ(95×198×マチ幅25cm)
枕カバー(43×63cm/2枚)
除湿シート(90×180cm)
三つ折りマットレス(95×198×厚さ4cm)
収納バッグ(100×70×マチ幅35cm)
材質 【掛け布団・敷き布団・枕】
側生地:ポリエステル100%
詰めもの:ポリエステル100%
【マットレス】
側生地:ポリエステル100%
詰めもの:ウレタンフォーム
【カバー類、除湿シート、収納バッグ】:ポリエステル100%
詰めもの重量 掛布団:1.1kg
敷布団:1kg(巻きわたのみ)
枕:500g
目付け 除湿シート:180g/m2
その他:80g/m2
掛け布団カバー カバー取り付けひも:4か所 三つ折りマットレス マットレスの硬さ:やわらかめ(48.5N)
復元率:95%
ブラウン
柔らかめのある(48.5N)低反発ウレタンフォーム(三つ折り)を使用したことで、もっちりとした寝心地。
敷き布団とマットレスを併せて使用することで、フローリングに直敷きでも底付きが気になりにくいです。
布団の下に敷くだけで湿気を吸湿する除湿シート付き、カビの発生も防ぎます。
シワになりにくい、ポリエステル100%製の各種カバーは、速乾性にも優れ、常に清潔に使用できます。
使用しない時はコンパクトに折りたためます。
掛け布団カバー取り付けひもは4か所
収納や持ち運びに便利なバッグ付き
追加説明
カタログ価格

20,100 (税抜)/ 22,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/12 17:48現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
マットレス付き布団10点セット
  • マットレス付き布団10点セット
  • 掛布団カバー×1枚、ボックスシーツ×1枚、枕カバー×2枚、収納バッグ×1、除湿シート×1枚
  • 枕×1、敷布団×1、掛布団×1、低反発マットレス×1
  • 柔らかめのある(48.5N)低反発ウレタンフォーム(三つ折り)を使用したことで、もっちりとした寝心地です。
  • 敷き布団とマットレスを併せて使用することで、フローリングに直敷きでも底付きが気になりにくいです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top