品番 : EA913YH-46
品名 : 1500x2100mm 掛け布団(シングル/抗菌防臭防ダニ
抗菌防臭・防ダニ加工が施されている掛け布団です
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | FADAK-S |
|---|---|---|---|
| サイズ | シングル 150×210cm |
重量 | 2.3kg |
| 中綿重量 | 1.5㎏ | 目付け(約) | 115g/㎡ |
| カバー取付けひも | 6か所 | 材質 | 側生地:ポリエステル100%(ピーチスキン加工) 詰めもの:ポリエステル100% |
| 抗菌防臭・防ダニ加工を施した中綿を使用 | |||
| アレルゲンの原因となるダニを寄せ付けず、安心してお使いいただけます。 | |||
| 自宅で洗えるので、いつでも清潔にお使いいただけます。 ※洗濯機を使用する場合、洗濯ネットを使用し、洗濯力の弱め設定でご利用ください。 |
|||
| 中心部に綿が集まるようなキルト加工を採用 | |||
| 体に沿うようにフィットし、中心から暖まりやすく、熱を逃しません。 | |||
| 6ヶ所のループ付きでカバーもずれにくい。 | |||
| 保管に便利な収納袋(φ33×38cm)付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,560 円(税抜)/ 7,216 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 04:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2005ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
