詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913YH-48

品名 : 1500x2100mm 掛け布団(シングル/吸放湿)

1年中快適に使用できるさらさら掛け布団です

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 FMDK-S
サイズ シングル
150×210cm
重量 2.3kg
中綿重量 1.6㎏ 目付け(約) 100g/㎡
カバー取付けひも 6か所 材質 側生地:ポリエステル85%、コットン15%(ピーチスキン加工)
詰めもの:ポリエステル70%、レーヨン30%
寝汗を吸ってくれる吸湿と、吸い取った湿気を外に出す放湿機能でオールシーズン使える掛けふとん
体に優しくフィットする立体キルト加工により冷気をブロックし暖かさを逃しません。
自宅で洗えるので、いつでも清潔にお使いいただけます。
※洗濯機を使用する場合、洗濯ネットを使用し、洗濯力の弱め設定でご利用ください。
6ヶ所のループ付きでカバーもずれにくい。
保管に便利な収納袋(35(W)×39(D)×39(H)cm)付きです。
追加説明
カタログ価格

11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/05 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2005ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top