品番 : EA913YH-50A
品名 : 970x1950x 40mm マットレス
反発性のある高反発ウレタンフォームを使用したマットレス
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MAKK4-S |
|---|---|---|---|
| サイズ | 970×1950mm | 厚み | 40mm |
| 重量 | 約3.1kg | 材質 | 側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ウレタンフォーム |
| 目付 | ニット:145g/㎡ パイル:170g/㎡ メッシュ:190g/㎡ |
マットレスの硬さ | かため(147N) |
| 復元率 | 99% | ||
| 沈み込みやすい腰部分はしっかりと、頭部・足元はやさしく支えるバランスタイプ | |||
| 波形のウレタンフォーム(プロファイル加工)で、体をしっかり支え体圧を分散します。 | |||
| 吸水速乾に優れたニット生地、やわらかな肌触りのパイル生地なので、オールシーズン使用できます。 | |||
| 側面は通気性の良いメッシュ生地 | |||
| 継ぎ目のない1枚タイプ | |||
| カバー洗濯OK(※詰め物は洗濯できません。) | |||
| ※現在お使いの敷き布団やマットレスに重ねてのご使用がおすすめです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,690 円(税抜)/ 10,659 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
