品番 : EA913YH-6D
品名 : 2110x 860x320mm ベッド(折畳式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
低反発ウレタンフォームをマットに使用した折りたたみベッドです
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | OTBSS-TR |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 860×2110×320 |
| 重量(kg) | 23 | 収納時サイズ | 860(W)×350(D)×1085(H)mm |
| マットレスサイズ | 800(W)×2000(D)×90(H)mm | 耐荷重 | 90kg |
| 材質 | 側地:ポリエステル、 パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、 マット:ウレタン |
マットの厚み | 90mm |
| マット面までの高さ | 320mm | ベッド下高さ | 200mm |
| リクライニング段数 | 14段 | キャスター材質 | ポリプロピレン、スチール |
| 低反発ウレタンが身体が沈み込みすぎないよう寝返りをしっかりサポートします。 | |||
| 布団やマットレスと組み合わせてお使いください。 | |||
| 背もたれは14段階リクライニング可能です。安全ストッパーピン付きで誤作動を防止します。 | |||
| 折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで両側に取り付けることができます。 | |||
| 足元2か所がロック付きです。 | |||
| 移動に便利なキャスター付きです。 | |||
| ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。 | |||
| 使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。 | |||
| 安全ストッパーで誤作動を防止。安心の指はさみ防止設計です。 | |||
| ※マットレス・ふとんなどを敷いて使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,300 円(税抜)/ 33,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/06 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2005ページ | ||||
代替品
![]() |
|

