品番 : EA913YH-6F
品名 : 1990x 990x405mm ベッド(折畳式)
この商品はお客様組み立て品です。
寝心地の良いポケットコイルマットレスと14段階のリクライニング機能が付いた折りたたみベッド
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | OTB-PSN |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 990(W)×1990(D)×405(H)mm |
| 重量 | 約32kg | 材質 | スチール、ポリエステル |
| 収納時サイズ | 990(W)×380(D)×1100(H)mm | マットレスサイズ | 930(W)×1990(D)×150(H)mm |
| マットの厚さ | 150mm | マット面までの高さ | 405mm |
| ベッド下高さ | 255mm | 耐荷重 | 90kg |
| リクライニング段数 | 14段 | ||
| マットレスには独立したコイルで体を支えるポケットコイルを採用 | |||
| 体圧を点で支えるため、体にフィットするサポート感を実現! | |||
| 背もたれ部分は14段階リクライニング可能 | |||
| キャスター付きで移動もラクラク | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,500 円(税抜)/ 63,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
