詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915-103

品名 : 2.4x 2.4m 四脚テント(カーキ)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UA-1088
使用時サイズ(W×D×H)mm 2400×2400×
2170・2080・1680(H:頂点までの高さ)(3段階)
収納時サイズ(W×D×H)mm 180×180×740
支柱幅(mm) 上段:約25×25mm
中段:約20×20mm
下段:約16×16mm
材質 フライ:ポリエステル150D、シルバーコーティング(1000mm防水)・UV加工、
メッシュ:ポリエステル
フレーム:スチール(粉体塗装)
付属品 ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚 重量(g) 8200
軽量コンパクトなライトタープ。
フレームの高さを変えることでシーンに合わせた使い方が可能。(1680・2080・2170mmの3段階調整)
フレームを広げてフライをセットするだけで簡単クイック設営。
背負える収納バッグでコンパクトに持ち運び。
追加説明
カタログ価格

25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 18:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2439ページ
ウェブカタログ画像
  • フレームを広げてフライをセット\n高さを調整可能
  • フレームの高さを変えることでシーンに合わせた使い方が可能です。
  • 収納バッグ付
  • ロックピンで高さ調整

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top