品番 : EA915-123
品名 : φ1800x1950mm パラソル(UVカット)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | M-877 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ1800×1950(H) | 中棒外径 | 上部:約19㎜ 下部:約22mm |
| 親骨の長さ | 970mm | 材質 | 傘生地:ポリエステル100%(表面シルバーコーティング) 骨:鉄(エポキシ樹脂塗装) |
| 重量(kg) | 1.3 | ||
| 日差しの向きによってパラソルの上部を折り曲げて傾けられるチルト付き | |||
| 表面にシルバーコーティングされたUVカットパラソル。 | |||
| 軸の先端は丸杭型の鋭角状で砂地に刺しやすくなっています。 | |||
| 現場の熱中症や日除け対策に | |||
| 収納袋付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2441ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
