詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915-124

品名 : φ2000x2100mm パラソル(UVカット)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UD-72
サイズ(mm) φ2000×2100(H) ポール径 上部:約22mm
下部:約25mm
材質 傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)
親骨・中棒:鉄(エポキシ塗装)
重量(kg) 約1.5
日差しの向きによってパラソルの上部を折り曲げて傾けられるチルト機能付き
軸の先端は丸杭型の鋭角状で砂地に刺しやすくなっています。
現場の熱中症や日除け対策に
追加説明
カタログ価格

4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/31 20:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2441ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top