品番 : EA915-14
品名 : [EA915-17A・18A・42B・61用] 天幕脚1本
仕様
| 適合品番 | EA915-17A、-18A、-42A(旧品番)、-42B、51(旧品番)、-61 | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2kg | 入数 | 1本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 96 (2026/08/02 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2440ページ 2536ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA915-17A : 2.0x 2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付) |
| 本体 | EA915-18A : 3.0x 3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付) |
| 本体 | EA915-61 : 3.0x 4.5m 四脚テント(OD色/張ロープ環付) |
| 本体 | EA915-62 : [EA915-61用] 天幕 |
| 本体 | EA915-45 : 2x2mテント用フレーム |
ウェブカタログ画像
拡大
