詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915-144

品名 : 3000x3000x2470mm 四脚テント(UVカット/ブラック)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UA-1107
使用時サイズ(W×D×H)mm 3000×3000×2120・2470(高さ2段階調節) 収納時サイズ(W×D×H)mm 210×210×1110
重量(kg) 14 材質 フライ・サイドパネル:150DブラックコーティングUV加工(10000mm防水)
フレーム:スチール(粉体塗装)
ポールサイズ(mm) 25×25 色 黒
付属品 ペグ11本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
プッシュアップ構造で押し上げるだけのワンタッチロック。
フライ内面はブラックコーティングで遮光率99%・UV99%カット
フライ天井部に風通しを良くするベンチレーションを装備しています。
日差しや雨風を通さないサイドパネル付き
コーナーフレームにタープ固定用のDリング付き
持ち運びや移動に便利なキャスター付バッグ
本品は業務用専用製品です。
追加説明
カタログ価格

25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 12:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top