品番 : EA915-146
品名 : φ70x30mm マグネットフック(ネオジム磁石)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UK-5023 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ70×30mm(2個貼り合わせた状態) | 耐荷重 | 約0.5kg |
| フック開口幅 | 11mm | 材質 | 本体:ABS樹脂 マグネット:ネオジム磁石 |
| 重量 | 約100g | ||
| 強力な磁石でテントやタープの生地を挟んで使用できます。 | |||
| 金属面でなくても2個の磁石で対象物を挟み込んで使用できます。 | |||
| 両面フックなのでそれぞれをスチール面に取り付けて使用できます。 | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/20 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
