詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915-152

品名 : 2000x2000x1800mm 囲みテント(ワンタッチ組立)

仕様

使用時サイズ(W×D×H)mm 2000×2000×1800 収納時サイズ(W×D×H)mm 800×800×100
重量(kg) 5.0 支柱幅 約2cm
材質 本体生地:210Tポリエステル  フレーム:PVCパイプ付きスチール 梱包サイズ 1200×1200×1200
梱包重量 約5500g カラー うぐいす色
ワンタッチで簡単に組み立て可能
天井なし。囲いテント
追加説明
カタログ価格

16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/11/05 23:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2004ページ 2352ページ
ウェブカタログ画像
  • ※避難所(体育館など)での使用イメージです。
  • チャック開閉式の扉付き\n(外から・中から両方開閉できます)
  • 折りたたむとコンパクトです。
  • 収納イメージ①\n
  • 収納イメージ②\n倒してたたみます\n
  • 収納イメージ③\n両手でつかみます。\n
  • 収納イメージ④\n折り込んで丸めます。
  • 収納イメージ⑤

商品動画

資料

サブ画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG
  6. IMG
  7. IMG
  8. IMG
  9. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top