品番 : EA915-16
品名 : サイドシート(2x2mテント用/OD色/4面分)
仕様
| 仕様 | EA915-17A用サイドシート(4面分) | サイズ(1面あたり) | 2030×2200mm |
|---|---|---|---|
| 色 | OD色 | ||
| 正面入口ファスナー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/08/21 21:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2440ページ 2536ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA915-17A : 2.0x 2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付) |
ウェブカタログ画像
拡大
