品番 : EA915-161
品名 : 1660x1795x1920mm 万能物置
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ダイマツ | 型番 | DM-7 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズW×D×H(mm) | 屋根寸:1,660×1,795×1,920 内寸:1,496×1,490×1,870 土台:1,613×1,615 |
重量(kg) | 90 | 材質 | 屋根:化粧板 塗装:メラニン塗装 パネル面:ガルバリュウム鋼板 |
床面積 | 0.79坪 (2.61平方メートル) | 色 | グレー |
付属品 | アンカープレート4本、竿掛けフック4本 | 用途 | 物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど |
バイク・自転車置き場、 多様な収納にも役立つオープン型万能物置です。 | |||
ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。 | |||
3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納可能! | |||
柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。 | |||
工場や倉庫で 屋外の喫煙所・喫煙コーナーとしても おすすめです。 | |||
一般地用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
120,000 円(税抜)/ 132,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 07:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2574ページ |
拡大