品番 : EA915BD-56
品名 : [フリー] 防寒ポンチョ(アルミ/5人分)
仕様
| 用途 | 防災トイレや着替えの目隠しに 防寒用や冷え対策に |
サイズ | ポンチョ:1200×1000mm ポーチ:約130×165mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 60g(ポーチ含まず) | 入数 | 5個 |
| 材質 | 本体:アルミ蒸着CPP ポーチ:ポリエステル(不織布) |
||
| いざという時に羽織って体温低下を防ぐことができるアルミ製のポンチョです。 | |||
| 温かいのに蒸れにくい、破れにくい高機能4層シート 体温を逃がさないアルミ層、引っ張りに強いPET層、蒸れを防ぐ通気フィルム(CPP)層をラミネート技術で一体化。単なるアルミシートにはない丈夫さと快適さを兼ね備えています。 |
|||
| 収納時はコンパクトな梱包形態で、防災セットに入れることができます。 | |||
| ポーチ付属で持ち運びが便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 06:26現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数5個
