品番 : EA915CF-1
品名 : 2000x1450mm レジャーシート(ハトメ付)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UB-3064 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | サイズ | 2.0×1.45m |
| 厚み | 約0.5mm程度 | 収納サイズ | φ120×390mm |
| 重量(g) | 710 | ||
| 水や汚れに強く、お手入れ簡単。 | |||
| ペグ止めできるハトメ付。 | |||
| 丸めてベルトを止めるだけでコンパクトに収納できるので持ち運びラクラク。 | |||
| 2~3人に最適なサイズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/20 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2443ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

