詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DB-104

品名 : 2000x1200x 8mm キャンピングマット

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 M-3316
材質 ポリエステル、発泡ポリエチレン サイズ(W×L×T) 使用時:1200×2000×8mm、
収納時:320×120×50mm
重量 0.4kg
追加説明
カタログ価格

2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/20 18:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2442ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top