詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DB-11

品名 : 800x1900mm シュラフ(OD色)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UB-38
使用時サイズ(収納時サイズ) 800×1900(L)mm
(φ170×300(H)mm)
適正温度 約8℃~
中綿量 約400g 材質 表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100(マイクロファイバー)400g
バッグ:ポリエステル
カラー ダークグリーン 重量(g) 約980
3シーズン対応(春・夏・秋)
表地はポリエステルひし形リップトップを使用し、通気性と撥水性を持たせています。
中綿は保温性の高いマイクロファイバーを使用。
ファスナーを全開にすればブランケットやマットとしても使用できます。
同じ製品を2枚つなげると、ダブルとしても使用できます。
携帯に便利な収納バッグ付
追加説明
カタログ価格

8,570 円(税抜)/ 9,427 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2442ページ 2537ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top