品番 : EA915DB-112A
品名 : 1910x 990x250mm エアーベッド
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | U-64101 |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズ(収納時サイズ)W×L×T(mm) | 990×1910×250 (310×90×280) |
耐荷重(kg) | 136 |
| 材質 | 塩化ビニル樹脂 | 重量(kg) | 2.6 |
| 付属品 | リペアキット | ||
| シングルサイズ | |||
| ファイバーテックテクノロジー(数千本から構成される高強度ポリエステル繊維により、まるで家のベッドの様なしかっりした寝心地や高い耐久性を実現した革新的技術です)により快適で理想的な寝心地を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 20:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2442ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
