詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DB-126

品名 : 720x1930x130mm エアーベッド(まくら付)

災害時やレジャー・アウトドア時に使用できる簡易エアーベッドです

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 ABD-1NTP
使用時サイズ(W×D×H)mm 720×1930×130 枕サイズ 510×360×100mm
ポンプサイズ 97×360mm 耐荷重(kg) 90
材質 ベッド・枕:ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)
ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン
重量(kg) 1.46
付属品 枕、ポンプ、ホース
特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッド
厚さ約13cmの極厚エアーベッドで固い床の上でも底付き感なし
ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工
耐久性に優れたPVC素材なので、強度が高く破れにくくてしっかり膨らみます。
付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用
空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。
追加説明
カタログ価格

4,590 円(税抜)/ 5,049 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2442ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top