詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DB-127

品名 : 730x1910x220mm エアーベッド

災害時やレジャー・アウトドア時に使用できる簡易エアーベッドです

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 ABD-1N
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×T(mm) 730×1910×220
(350×370×120)
重量(kg) 1.4
耐荷重(kg) 90 材質 ベッド:PVC樹脂
ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン
付属品 ポンプ
防災用品やレジャー用品として使用できる簡易エアーベッドです。
簡単設置、コンパクト収納、いざという時すぐ使えます。
肌触りがよい表面加工と、厚さ22cmのボリュームで固い床でも底付き感を感じずに眠れます。
専用ポンプで女性でも簡単に膨らませることができます。(押しても引いても空気が入るダブルアクションタイプです)
キャンプ、急な来客、車内泊、災害時などに。
追加説明
カタログ価格

3,490 (税抜)/ 3,839 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/31 17:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2442ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top