品番 : EA915DB-127A
品名 : 720x1900x220mm エアーベッド(フットポンプ内蔵)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ABDF-1N |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズW×L×T(mm) | 720×1900×220 | 重量(kg) | 1.7 |
| 耐荷重(kg) | 90 | 材質 | ベッド:PVC樹脂 ポンプ:ABS樹脂、PVC、シリコーン、ステンレス 修理シール:PVC樹脂 |
| 防災用品やレジャー用品として使用できる簡易エアーベッドです。 | |||
| しっかり膨らませたときの厚みは「約22cm」となり、なめらかで肌触りがよい表面加工です。 | |||
| 空気を抜けばコンパクトに折りたたみができるので、持ち運びや収納にも便利で保管もしやすいです。 | |||
| 専用ポンプ不要、マットに内蔵されたポンプを足踏みするだけで簡単に空気が送れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/16 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

