詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DB-161

品名 : 1200x2000mm 非常用圧縮毛布

仕様

サイズ 1200×2000mm 材質 ポリエステル100%
重量 930g カラー オレンジ
毛布をパックする真空フィルムにはハイバリアフィルムを含む5層の高品質フィルムを使用しており、害虫から毛布を守ります。
A4サイズでコンパクト収納。
軽くて暖かいフリース生地を使用しています。
真空パック毛布なので、清潔に長期保存が可能です。
視認性のよい、レスキュー色(オレンジ)なので、孤立の時の救助サインとして活用可能。
追加説明
カタログ価格

8,940 円(税抜)/ 9,834 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/31 12:18現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2349ページ 2443ページ
ウェブカタログ画像
  • 5層の高品質フィルムで害虫を防ぎます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top