詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DB-163

品名 : 1400x1950mm 難燃毛布

仕様

サイズ 1400×1950mm 材質 モダクリル50%、再生ポリエステル50%
重量 1450g 縮小時サイズ 730×30×530mm
カラー ベージュ
真空パックで保管場所を縮小(通常の1/3程度)
真空パックにすることで毛布も衛生的に長期保管することが可能です。
日本製
追加説明
カタログ価格

9,360 円(税抜)/ 10,296 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 10:28現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2349ページ 2443ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top