詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DB-165

品名 : 1100x2100mm フリース(袖付/長期保存)

仕様

サイズ 1100×2100mm 厚み 10mm
重量 約633g 材質 ポリエステル
色 ベージュ
長期保存タイプ(シリカゲル乾燥剤付き)のコンパクトフリースです。
袖付きで身体全体を温かく包みます。
大人もゆったり、BIGサイズのフリースです。
フリースは170g/平米生地を採用
国内で検品、圧縮作業を行っていきます。
追加説明
カタログ価格

3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/10/31 12:18現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 2350ページ 2443ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top