詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DB-30

品名 : 750x1200mm ファイバーダウンブランケット(グリーン)

軽くて暖かい超極細繊維を使用した洗濯可能なダウンブランケット

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UM-1555
サイズ 750×1200mm 材質 表地・裏地:ナイロン100%
中綿:ポリエステル100%(ファイバダウン)
バッグ:ナイロン100%
重量(g) 300
超極細繊維使用で、軽い・暖かい・柔らかい・洗濯可能
リバーシブルタイプ
収納袋付
収納袋に入れると、お昼寝などに便利な枕や小型クッションとしても使用できます
追加説明
カタログ価格

5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 09:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2349ページ 2443ページ
ウェブカタログ画像
  • 収納袋

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top