詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DB-31A

品名 : 1400x1900mm 3WAY毛布

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 M-3BM
サイズ 1400×1900mm 材質 ポリエステル100%
重量 680g カラー ブラウン
1枚3役「毛布・寝袋・ポンチョ」で使用できる毛布
2種のボタン(スナップボタン・ループボタン)で外れにくい仕様
軽量で耐久性・耐熱性に優れたポリエステル生地を使用
洗濯機で丸洗いが可能
災害時の寒さ対策やレジャー・アウトドアに便利
開封前はコンパクトなので、防災用品と一緒に収納しておくのもおすすめ
追加説明
カタログ価格

3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/11/01 12:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 毛布
  • 寝袋
  • ポンチョ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top