品番 : EA915DB-60
品名 : 900x2100mm インナーシュラフ
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UB-0033 |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズ | 900(500)(W)×2100(L)mm | 収納時サイズ | φ110×170(H)mm |
| 材質 | ポリエステル100% | 重量(g) | 330 |
| 軽量でストレッチ性のある生地は肌触りも良く快適な寝心地です。 | |||
| 繊維の中に空気を取り込むことで暖かいです。 | |||
| フードの巾着はコードロック付きで調節が可能。 | |||
| トラベルシーツとしてや夏場はシーツのみでも使用可能です。 | |||
| 収納バッグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/13 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2442ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
