詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DB-67

品名 : 340x 275x 10mm 座布団(折畳式)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 M-3333
材質 ポリエステル、発泡ポリエチレン サイズ(W×D×T) 使用時:340×275×10mm、
収納時:90×275×40mm
重量 40g
追加説明
カタログ価格

900 円(税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/21 12:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2443ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top