詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DC-22

品名 : 1100x1100x1900mm 更衣テント(迷彩色)

仕様

サイズ 使用時:1100×1100×1900(H)mm
収納時:φ590×45mm
材質 ナイロン
重量 2.26kg
ファスナー式の出入り口は大きく開きます。
通気窓2カ所あり
①天井部分:ファスナー開閉式
②サイド1面:カーテン付きメッシュ窓
外側四隅にはテントロープを通すためのループ付き。
内側四隅にも上下に各4カ所ループあり(計8カ所)
収納袋付
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 343

(2026/10/06 13:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2352ページ 2441ページ 2535ページ
ウェブカタログ画像
  • 出入口CLOSE
  • サイドにカーテン付き通気窓あり
  • 収納袋付
  • 内側ループ(上側x4か所)
  • 内側ループ(下側x4か所)
  • 内側ループ使用例

商品動画

組立方法~収納方法について 組立方法~収納方法について

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top