品番 : EA915DC-30
品名 : 1050x1050x2000mm 防災テント(縦横2WAY)
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | BTN100 |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズ | 1050(W)×1050(D)×2000(H)mm | 収納時サイズ | φ660×40(D)mm |
| 重量 | 約2.3kg | 材質 | 生地:ポリエステル(シルバーコーティング) フレーム:スチール |
| 本体色 | カーキ | ||
| 縦横2wayで使えるコンパクトな防災テント | |||
| 縦で使って着替えやトイレに、横で使って災害時の避難生活の休息に。 | |||
| 透けにくいシルバーコーティング プライバシーが守れて、着替えやトイレも安心です。 |
|||
| 側面にメッシュの窓付き 内側から開く窓付きでテント内の換気に便利です。 |
|||
| 内側にホルダー・フック付き ホルダーにはトイレットペーパーやタオル、テント内上部のフックには紐付きのライトなどをかけられます。 |
|||
| 外側にA4透明ポケット付き 「更衣室」「トイレ」などの紙を入れて表札代わりに。誤った立ち入りを防ぎます。 |
|||
| 暗い時にも見える蓄光パーツを採用 テント外側四隅のタグとファスナーの引き手が光るため、停電後や消灯後も安心です。 |
|||
| 収納袋付きで持ち運びしやすい コンパクトに収納できて、保管スペースもとりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 張 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
「縦横使える防災テント」商品紹介+設営動画
