品番 : EA915DD-10F
品名 : ライフベスト(自動膨張式)
仕様
| カラー | 黒 | サイズ | ウエスト70~100cm |
|---|---|---|---|
| 浮力 | 7.5kg以上/24時間(初期浮力約9kg) | 材質 | 420Dポリエステル |
| 重量 | 約420g | ||
| 国土交通省型式承認品(第5598号) | |||
| 膨張式ライフジャケット(水感知機能付き) | |||
| サスペンダーモデル | |||
| 水を感知すると自動的に膨らみます。(手動でも膨張可能) | |||
| 体に触れる面積を減らしたことにより、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。 | |||
| ハルキーロバーツ社製HR-6Fシングルインジケーター付き充気装置を採用 | |||
| 未使用のボンベが正しく装着されており、且つインジケーターがグリーンであれば、使用可能です。 ボビン(スプール)が使用済みまたは、正しく装着されていない場合はインジケーターがレッドに変わります。 ボビン(スプール)の装着状態、使用状態がそれぞれ一目で確認できます。 |
|||
| 気室の膨脹には、16g炭酸ガスボンベを使用し、7.5kg以上/24時間以上(初期浮力約9kg)の浮力を作り出します。 | |||
| ボンベ付 | |||
| カバーは取り外して洗濯できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2458ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA915DD-20 : [EA915DD-10F,-15用] 交換ボンベキット |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
