詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DD-22

品名 : ライフベスト(呼気膨張式/備蓄用)

仕様

サイズ(W×D×H) 収納状態:100×80×150mm
膨脹時 :360×120×600mm
再収納時:180×70×130mm
浮力 初期浮力約9kg
ウエストサイズ ~150cm(収納状態) 材質 カバー:ポリエステル
カラー 蛍光グリーン 重量 280g
浮輪のように呼気で膨らませるタイプのライフジャケットです。
発泡体、ガスボンベがついておらずシンプルかつコンパクト
固型式ライフジャケットの約9分の1のサイズで保管に便利
暗い所でも目立つ再帰反射材付き
真空パックで保護されているので劣化しにくく防災備蓄用として保管できます。
追加説明
カタログ価格

12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2458ページ
ウェブカタログ画像
  • 呼気で膨らませるタイプのライフジャケット
  • 収納時は片手で持ち運びができるほどコンパクトで軽量です。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top