品番 : EA915DD-23
品名 : [フリー] ライフベスト(首掛け)
仕様
| カラー | オレンジ | サイズ | フリーサイズ |
|---|---|---|---|
| 浮力 | 初期浮力:8.5kg | 材質 | カバー生地:ポリエステル 浮力材:発泡ポリエチレン |
| 重量 | 470g | ||
| 国土交通省型式承認品(第3251号) (合格印入り:桜マーク) |
|||
| 小型船舶用救命胴衣 | |||
| 首掛けタイプなので車いすの方や、寝たきりの方でも対面で簡単に装着できるライフジャケットです。 | |||
| 薄い形状のため、限られた船舶内での保管に最適。 水害対策の備蓄用としてもおすすめです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,900 円(税抜)/ 7,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 22:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2458ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
