品番 : EA915DD-24
品名 : ライフベスト(手動膨脹式)
仕様
| サイズ | ウエスト70~140cm | 材質 | 生地:リサイクルポリエステル600D ベルト:ナイロン |
|---|---|---|---|
| 浮力 | 約9.8kg(初期浮力) | 重量 | 409g |
| ベルト幅 | 38mm | ||
| 国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 Type A取得 | |||
| コンパクトで軽量な手動膨張式ライフジャケット | |||
| 長時間の着用にも最適なサイドウエストベルトタイプ | |||
| 手動用作動索を引いた時のみ膨脹します。 | |||
| ※使用上のご注意 ・落水時に水を感知して膨脹しませんので、ご自身の判断で膨脹させたい場合にご使用ください。 ・ご使用前に、ボンベが緩んでいないかご確認ください。 ・この製品は、必ず体の右側に着用して下さい。それ以外の着用方法をすると正常に作動しません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品解説動画
