詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DD-3

品名 : [フリー] ライフベスト(股ベルト付)

仕様

サイズ フリーサイズ 浮力 初期浮力:約8.5kg
カラー 蛍光オレンジ 材質 カバー生地:ポリエステル 
浮力材:発泡ポリエチレン
重量 520g
国土交通省型式承認品(第5065号)
(合格印入り:桜マーク)
小型船舶用救命胴衣
ベーシックタイプの救命胴衣です。
大人用
遠くからでも認識できる、蛍光オレンジを採用
股ベルトは体型に合わせて調整可能。
小物の収納に最適なポケット付(ポケット内部にはホイッスルが収納されています。)
股ベルト付きで高所から落水した場合のすっぽ抜けも防止します。
追加説明
カタログ価格

12,900 (税抜)/ 14,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/08 19:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2520ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top