詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DD-36

品名 : フローティングベストキーホルダー

仕様

ブランド名 PROX(プロックス) 型番 NP654
商品名 ミニフローティングベストキーホルダー カラー 全15色
(※色指定できません)
本体サイズ 縦65×横58㎜ リング内径 22mm
口の開き 10㎜ 材質 本体:ナイロン 
浮力材:EVA
重量 約20g 入数 1個
浮力材入りのフローティングベスト型キーホルダー
万が一水に落下しても、浮力材入りなので救助可能。
(※通常のキーで約1~2本の浮力があります。)
※必ずご使用前に水に浮く事を確認の上ご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/25 04:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2458ページ
ウェブカタログ画像
入数:1個
※代表画像(全15色、色指定不可)
  • 入数:1個\n※代表画像(全15色、色指定不可)
  • 全15色\n(※色指定できません)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top