品番 : EA915DD-40
品名 : [EA915DD-13用] 交換ボンベキット
仕様
| 名称 | 交換用ボンベキット | セット内容 | ・18g炭酸ガスボンベ×1 ・ロックピン MKS×1 ・ロックピン Micro Manual×1 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 130×25×200mm | 重量 | 約84g |
| EA915DD-13用の交換ボンベキットです。 | |||
| 手動膨脹式 | |||
| ※一度使った炭酸ガスボンベはご使用できません。膨張後はその都度新しいボンベセットに交換して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2458ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA915DD-13 : ライフベスト(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
