詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DE-1

品名 : 自動拡張ライフベスト(救命衣)

水を感知すると自動的に膨らみます(手動でも膨張可能)

仕様

サイズ フリーサイズ(ウエスト75~125cm) 浮力 11.1kg(初期浮力)
主材質 ナイロン(210D) 重量 640g(ボンベ含む)
作業用救命衣(小型船舶用救命胴衣兼用)
万一落水した場合、膨張した気室により、安定した浮遊姿勢を自然に作ります。
簡単装着で、装着面が少ないので通気性、作業性共に抜群です。
ガスボンベ、スプールの使用状態が一目瞭然で、日々の点検も便利です。
国土交通省型式承認品(第5326号)
(合格印入り:桜マーク)
※交換用ガスボンベ・スプールセット(EA915DE-11)は下記のその他関連をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 05:55現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2458ページ
ウェブカタログ画像
  • 水を感知すると自動的に膨らみます。(手動でも膨張可能)
  • 万一落水した場合、膨張した気室により、安定した浮遊姿勢を自然に作ります。
  • ガスボンベ、スプールの使用状態が一目瞭然で、日々の点検も便利です。
  • 簡単装着で、装着面が少ないので通気性、作業性共に抜群です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top