品番 : EA915DG-21
品名 : 550/300mm 救命浮環
仕様
| サイズ | 550(外径)×300(内径)×70(厚み)mm | 浮力 | 7.5kg以上/24時間(初期浮力約13.4kg) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 浮力材:耐油性発泡ポリエチレン 表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布) |
重量 | 約795g |
| 小型船舶用救命浮環です。 | |||
| 小型船舶の法定備品のほかにも水辺の施設や防災用品としても役立ちます。 | |||
| φ4mm×15mの救命ロープ付 | |||
| 国土交通省型式承認品(第4075号) (合格印入り:桜マーク) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2458ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
